Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-62519 Herst.-Nr.: 72804 EAN/GTIN: 4040849728044 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Produktfarbe | Grün | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Batteriebreite | 23 mm | | Batterietiefe | 23 mm | | Batteriehöhe | 43 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,39* | € 5,01* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,10* | € 17,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,27* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|