Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay Sub-C, 2000 mAh, Lötfahne (Z) - Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 1,2 V, PVC, Lötfahne (Z) (72804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3332448
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     72804
EAN/GTIN:
     4040849728044
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Übersicht

Kurzinfo  goobay Z - Batterie Sub-C - NiMH - 2000 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  72804
EAN/UPC  4040849728044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Z Batterie x Sub-C - NiMH
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.3 cm
Durchmesser  2.3 cm
Batterie  Sub-C - NiMH - 2000 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Elektrowerkzeug
Höhe  4.3 cm
Durchmesser  2.3 cm
  
Batterie  
Typ  Sub-C
Technologie  NiMH
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  2000 mAh
Merkmale  Lötfahnen, flache Oberseite, PVC-Hülle
  
Verschiedenes  
Packungstyp  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Elektrowerkzeug
Höhe:
4.3 cm
Durchmesser:
2.3 cm
Typ:
Sub-C
Technologie:
NiMH
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
2000 mAh
Merkmale:
Lötfahnen, flache Oberseite, PVC-Hülle
Packungstyp:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nimh, akku sub-c, akku sub-c 2000 mah, 2000, 72804, goobay, lötfahne, wentronic, subc, ltfahne, nimh, akku, stk., unverpackt, batterie, nickelmetallhydrid, nickel, metallhydrid
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1312
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,41*
€ 5,03*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,27*
€ 31,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.