Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K20505OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K20505OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Armor K20505OW Druckerpatrone Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85088452
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20505OW
EAN/GTIN:
     3112539820886
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
Expression Home XP-100 SERIES, XP-102, XP-200 SERIES, XP-202, XP-205, XP-210 SERIES, XP-212, XP-215, XP-225, XP-30, XP-300 SERIES, XP-302, XP-305, XP-310 SERIES, XP-312, XP-313, XP-315, XP-320 SERIES, XP-322, XP-325, XP-33, XP-400 SERIES, XP-402, XP-405, XP-405 WH, XP-410 SERIES, XP-412, XP-413, XP-415, XP-420, XP-420 SERIES, XP-422, XP-425
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Volumen Farbtinte
11 ml
Seitenergebnis Farbtinte
550 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.