Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MY1W2ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MY1W2ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Apple MY1W2ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Apple MY1W2ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Apple MY1W2ZM/A Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 30 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80512826
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MY1W2ZM/A
EAN/GTIN:
     190199796898
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der Apple 30W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist zwar kompatibel mit allen USB‑C fähigen Geräten, Apple empfiehlt jedoch, ihn mit dem 13" MacBook Air mit Retina Display zu verwenden, um die optimale Ladeleistung zu erreichen. Du kannst ihn auch mit ausgewählten iPhone und iPad Pro Modellen verwenden, um die Schnellladefunktion zu nutzen.
Ladekabel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
30 W
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (2nd generation) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad mini (5th generation) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017)
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
Z0VXMRT3211358
ab € 1.805,12*
Sonstiges
Apple
MHK23D/A
ab € 1.128,67*
Sonstiges
Apple
MXWT2D/A
ab € 1.569,78*
Sonstiges
Apple
MXWU2D/A
ab € 1.759,55*
Sonstiges
Apple
MXWV2D/A
ab € 2.040,65*
Sonstiges
Apple
MHLV3D/A
ab € 4.349,81*
Sonstiges
Apple
MK2N3FD/A
ab € 454,37*
Sonstiges
Apple
MK2P3FD/A
ab € 454,24*
Sonstiges
Apple
MK473FD/A
ab € 438,94*
Sonstiges
Apple
MK2K3FD/A
ab € 298,34*
Sonstiges
Apple
MK2L3FD/A
ab € 300,47*
Sonstiges
Apple
MPQ03TY/A
ab € 342,79*
Sonstiges
Apple
MM9P3TY/A
ab € 718,49*
Sonstiges
Apple
MM9L3FD/A
ab € 697,10*
Sonstiges
Apple
MME63FD/A
ab € 722,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.