Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Apple iMac Pro Intel® Xeon® W 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One workstation 32 GB DDR4-SDRAM 1,02 TB SSD AMD Radeon Pro Vega 56 macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) ...
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80508601
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHLV3D/A
EAN/GTIN:
     194252170342
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Power für Pros.

Pros lieben den iMac. Deshalb haben wir einen extra für dich entwickelt. Er ist voll mit leistungs­starken Grafik­karten und Prozessoren und dazu dem neuesten Festplatten­speicher, Arbeits­speicher und I/O – das alles hinter einem faszinierenden Retina 5K Display und in einem eleganten All‑in‑One Design. Von Fotografen über Video­cutterinnen, 3D Animatoren, Musikerinnen und Software-Entwicklern bis hin zu Wissen­schaftlerinnen – mit dem iMac Pro können alle aus ihren größten Ideen auch ihre großartigsten Arbeiten machen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Type-A to Lightning
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina 10.15
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro Vega 56
Getrennter GPU-Hersteller
AMD
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
HBM2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
650 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
203 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
516 mm
Gewicht (mit Ständer)
9700 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1024 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1024 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Thunderbolt-Version
3
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
4
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® W
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
23.75 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
5120 x 2880 Pixel
HD-Typ
5K Ultra HD
Helligkeit
500 cd/m²
Design
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Space Grey
Gehäusematerial
Aluminium
Leistungen
Produkttyp
All-in-One workstation
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Kamera HD Typ
Full HD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.349,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.576,70*
€ 5.446,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.537,88*
€ 5.400,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.421,42*
€ 5.261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.363,18*
€ 5.192,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.349,81*
€ 5.176,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,58*
Sonstiges
Apple
MQ052D/A
ab € 95,18*
Sonstiges
Apple
MX0J2ZM/A
ab € 55,92*
Sonstiges
Apple
MY1W2ZM/A
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.