Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9070C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261327
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9070C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 158mm bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
20 mm
Materiallgriff
Edelstahl, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
158 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 22,84*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,27*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 25,15*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,10*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,15*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.