Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 9071C Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261037
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9071C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
27 mm
Materiallgriff
Edelstahl, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
208 mm
Gewicht
272 g
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,38*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,79*
Ähnlich
Bahco
9070C
ab € 20,93*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,67*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,81*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 3,88*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.