Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QUINT-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grün, Grau
Phoenix Contact QUINT-PS/3AC/24DC/20 Netzteil 480 W Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80045983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866792
EAN/GTIN:
     4046356152907
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
QUINT POWER Stromversorgungen mit höchster Funktionalität Für die selektive und damit wirtschaftliche Absicherung von Anlagen löst QUINT POWER Leitungsschutzschalter mit 6-fachem Nennstrom magnetisch und damit schnell aus. Die hohe Anlagenverfügbarkeit wird zudem durch die präventive Funktionsüberwachung sichergestellt, die kritische Betriebszustände meldet, bevor Fehler auftreten. Das zuverlässige Starten schwieriger Lasten erfolgt mittels der statischen Leistungsreserve POWER BOOST. Dank der einstellbaren Spannung sind alle Bereiche von 5 V DC ... 56 V DC abgedeckt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
320 - 575 V
AC Eingangsfrequenz
45 - 65 Hz
Design
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,71*
€ 267,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320128
ab € 220,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 182,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 129,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 104,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1065635
ab € 571,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
ab € 834,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1076858
ab € 844,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1076860
ab € 831,37*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.