Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT4 DIN-Schienen USV Stromversorgung 600W, 24V dc / 20A, EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559441
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1076861
EAN/GTIN:
     4055626785486
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Modell = QUINT4
Nennleistung = 600W
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 22.5 → 30V dc
Montagetyp = DIN-Schiene
Netzwerk-Kompatibilität = EtherNet/IP
Typ = USV
Nennstrom = 20A
Länge = 244mm
Breite = 125mm
Tiefe = 130mm
Weitere Informationen:
Modell:
QUINT4
Nennleistung:
600W
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
22.5 → 30V dc
Montagetyp:
DIN-Schiene
Netzwerk-Kompatibilität:
EtherNet/IP
Typ:
USV
Nennstrom:
20A
Länge:
244mm
Breite:
125mm
Tiefe:
130mm
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Puffermodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, doppelschichtkondensator, 2559441, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV, Phoenix Contact, 1076861, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Uninterruptible Power Supplies
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 797,15*
€ 875,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 798,52*
€ 875,89*
Frei Haus
ab € 807,85*
€ 883,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 846,51*
€ 924,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.361,33*
€ 1.511,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,53*
€ 1.798,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,23*
€ 1.788,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,27*
€ 1.736,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,57*
€ 1.642,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,33*
€ 1.619,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2908217
€ 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.