Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 132A11029X Drahtverbinder D-SUB Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec 132A11029X Drahtverbinder D-SUB Gold
Conec 132A11029X Drahtverbinder D-SUB Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79897060
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     132A11029X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
D-Sub Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
D-SUB
Produktfarbe
Gold
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Durchschlagfestigkeit
1000 V
Spannung
250 V
Einsteckkraft
7 N
Auszugskraft
5 N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
3009W4PAM99A30X
ab € 2,44*
Sonstiges
Conec
3009W4PAU99G20X
ab € 4,18*
Sonstiges
Conec
3009W4SAM99A30X
ab € 2,68*
Sonstiges
Conec
3013W3PAR99A10X
ab € 2,55*
Sonstiges
Conec
3017W2PAM99A30X
ab € 2,99*
Sonstiges
Conec
3017W2PAU99G20X
ab € 101,87*
Sonstiges
Conec
3017W2SAM99A30X
ab € 3,67*
Sonstiges
Conec
3017W2SAU99G20X
ab € 6,26*
Sonstiges
Conec
3007W2PAR99A10X
ab € 2,26*
Sonstiges
Conec
3007W2SAM99A10X
ab € 3,82*
Sonstiges
Conec
3009W4SAU99G20X
ab € 4,46*
Sonstiges
Conec
3013W3SAR99A10X
ab € 3,30*
Sonstiges
Conec
3007W2SAU99S90A
ab € 2,25*
Sonstiges
Conec
3007W2SAR99A10X
ab € 1,82*
Sonstiges
Conec
3013W3PAU99S90A
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.