Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 3009W4SAU99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 3009W4SAU99
D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 3009W4SAU99
D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 3009W4SAU99
D-Sub Buchse, 13-polig, 9W4, teilbestückt, abgewinkelt, Einlötstift, 3009W4SAU99
Artikel-Nr.:
     4502-74F497
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3009W4SAU99G20X
EAN/GTIN:
     4099889809435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
Datensteckverbinder
D-Sub-Buchse, 3009W4SAU99G20X, CONEC Features * Metallgehäuse: Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Mit Gewindeeinsatz und Metallbügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Kunststoffwinkel
Bestückung:
teilbestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
9W4
Polzahl:
13-polig
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0126 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
131C11029X
ab € 1,08*
Sonstiges
Conec
131C11129X
ab € 1,34*
Sonstiges
Conec
132A11029X
ab € 1,23*
Sonstiges
Conec
13-503904
ab € 3,08*
Sonstiges
Conec
132C12019X
ab € 1,30*
Sonstiges
Conec
132C13019X
ab € 2,06*
Sonstiges
Conec
132C11029X
ab € 1,71*
Sonstiges
Conec
132A11019X
ab € 1,26*
Sonstiges
Conec
131A11019X
ab € 0,97*
Sonstiges
Conec
132A13060X
ab € 1,49*
Sonstiges
Conec
131C11139X
ab € 1,28*
Sonstiges
Conec
13-504184
ab € 3,50*
Sonstiges
Conec
131C12029X
ab € 1,28*
Sonstiges
Conec
131C13019X
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.