Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 42sns011 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 42sns011 ISO-Adapter
ACV 42sns011 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79376037
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     42SNS011
EAN/GTIN:
     4026724424232
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Lenkradfernbedienungsadapter Nissan Behalten Sie die originalen Lenkradfernbedienungsfunktionen bei, wenn Sie Ihr Werksradio gegen ein Nachrüstradio austauschen. Bitte vergleichen Sie die abgebildeten Stecker des Adapters mit denen in ihrem Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass diese optisch und technisch passen. CAN Bus Anschluss: 20 Pin / 24 Pin Nissan Stecker Anschluss: OEM AUX > Cinch rot/weiß Anschluss: OEM USB > USB-A Datum/Uhrzeit Einstellungen unterstützt Für folgende Fahrzeuge geeignet: Nissan Micra (K14) 03/2017 - 08/2019* Nissan Pulsar (C13) 10/2014 - 06/2018 Nissan Qashqai (J11) 03/2014 - 07/2017** Nissan Titan (H61) 2015 - 2019 Nissan X-Trail (T32) 07/2014 - 07/2017 Folgende Signale werden zur Verfügung gestellt: Handbremssignal Rückwärtssignal Zündung Geschwindigkeit LFB Datum/Uhrzeit Einstellungen *Fahrzeuge ohne OEM PDC / OEM Rückfahrkamera **Fahrzeuge Modell Acenta **Fahrzeuge ohne 360 OEM Kamerasystem Anschlusskabel für folgende Radiohersteller: LFB ACV Kabel > Alpine: 42ctalpinelead LFB ACV Kabel > Parrot: 42ctasteroidlead LFB ACV Kabel > Bosch-Blaupunkt >2010: 42ctblaupunktlead LFB ACV Kabel > Blaupunkt/China HU/Kenwood: 42ctchinahulead LFB ACV Kabel > Clarion: 42ctclarionlead LFB ACV Kabel > JVC: 42ctjvclead LFB ACV Kabel > Kenwood: 42ctkenwoodlead LFB ACV Kabel > Multilead diverse Geräte: 42ctmultilead LFB ACV Kabel > Panasonic: 42ctpanasoniclead LFB ACV Kabel > Blaupunkt/Kenwood/Pioneer: 42ctpioneerlead LFB ACV Kabel > Blaupunkt/Kenwood/Sony: 42ctsonylead LFB ACV Kabel > XZent/Zenec: 42ctzeneclead
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Kompatibilität
Nissan Micra (K14) 03/2017 - 08/2019* Nissan Pulsar (C13) 10/2014 - 06/2018 Nissan Qashqai (J11) 03/2014 - 07/2017** Nissan Titan (H61) 2015 - 2019 Nissan X-Trail (T32) 07/2014 - 07/2017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.