Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4395420 Herst.-Nr.: DELL-MDA20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Dell Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20 ermöglicht maximale Produktivität. Dank Dell Quick Release lässt sich ein Dell UltraSharp Monitor oder Monitor der P-Serie ohne Werkzeug in den Arm einrasten. Die Gegengewichtsanzeige erleichtert die Installation identischer Monitore und stellt im hektischen Arbeitsalltag eine schnelle Bereitstellung sicher. Ausgewählte Dell Systeme können hinter dem Monitor befestigt werden, damit Ihr Schreibtisch ordentlich und aufgeräumt bleibt Kabelführungsschlitz und -klammern ermöglichen Ihnen, bis zu zehn Kabel zu verlegen und Kabelsalat zu vermeiden. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 27 " | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Minimum Bildschirmgröße | 19 " | | Anzahl der Display unterstützt | 2 | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | Ergonomie | Höhenverstellung | Ja | | Einstellbare Tiefe | Ja | | Neigungswinkelbereich | -35 - 80 ° | | Swivel Winkel | 180 ° | | Pivot Winkel | -90 - 90 ° | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 8618 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, halterung tv dell, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,06* | € 224,74* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 198,14* | € 230,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 199,95* | € 230,75* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 200,43* | € 233,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 205,16* | € 237,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|