Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies Giraffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies Giraffe
Warmies Giraffe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78346033
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     20300200
EAN/GTIN:
     4260101891174
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Unsere Giraffana!

So kommt ein Stück wildes Afrika zu Ihnen

Unsere Giraffe schließt man ganz schnell ins Herz. Sie ist ca. 35 cm hoch und wiegt etwa 800 g. Sie begeistert mit wohltuender Wärme und angenehmem Lavendelduft und ist so die perfekte Freundin zum Kuscheln.

Mit nicht herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mikrowellenbeheiztes Spielzeug
Beste Verwendung
Truhe, Schulter
Füllmaterial
Millet seeds/Lavender
Tiertyp
Giraffe
Waschbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
350 mm
Gewicht
800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.