Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A73MZ Industriepinzette Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek A73MZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A73MZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A73MZ Industriepinzette Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476662
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A73MZ
EAN/GTIN:
     7640144714918
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Keramikpinzettenersatzspitze
Pinzettensatz
Pinzettenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.5 g
Höhe
3 mm
Länge (mm)
50 mm
Breite
6.5 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
71MZ.SA
ab € 50,17*
Zubehör
Idealtek
71ZJ.SA.0
ab € 57,09*
Zubehör
Idealtek
73MZ.SA.0
ab € 39,72*
Zubehör
Idealtek
74MZ.SA.0
ab € 39,75*
Zubehör
Idealtek
7MZ.SA.0
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.