Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 71ZJ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 71ZJ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 71ZJ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 71ZJ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331367
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     71ZJ.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
135 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Material
Keramik, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2AMZ
ab € 26,85*
Zubehör
Idealtek
A73MZ
ab € 27,25*
Zubehör
Idealtek
A7MZ
ab € 27,26*
Zubehör
Idealtek
A71ZJ
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.