Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 6.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476592
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     6.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144710569
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
5.SA.0
ab € 17,73*
Zubehör
Idealtek
5A.SA.0
ab € 18,86*
Zubehör
Idealtek
7.DX.0
ab € 31,38*
Zubehör
Idealtek
7B.SA.0
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.