Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5A.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328622
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5A.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.0
ab € 16,27*
Zubehör
Idealtek
4A.SA.0
ab € 17,34*
Zubehör
Idealtek
6.SA.0
ab € 26,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.