Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121-6 Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121-6 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-121-6 Industriepinzette Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417824
Herst.-Nr.:
     5-121-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Medizinische Pinzette gerade
Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Rot
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 109,24*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.