Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-161 Kabelklammer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-161 Kabelklammer Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-161 Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79900729
Herst.-Nr.:
     5-161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,48*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,72*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 109,24*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.