Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT E Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT E Lötspitze
Weller XT E Lötspitze
Weller XT E Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770787
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054470799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
5.9 mm
Stärke der Spitze
1.2 mm
Breite
6 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
€ 3,688*
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,16*
Zubehör
RS Pro
7568913
€ 45,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051382499
€ 3,42*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
€ 17,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
€ 33,57*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
€ 36,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
€ 254,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
€ 213,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
€ 413,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052920199N
€ 228,21*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
€ 229,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
€ 8,84*
Zubehör
FELDER Löttechnik
20.841.01037
€ 38,74*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
€ 24,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.