Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller XT DDH45 Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-72770732
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0054473099
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
4 mm
Breite
7.4 mm
Tiefe
40.5 mm
Höhe
7.4 mm
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,84*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0054470599 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
T0054470599
€ 10,05*
Zubehör
Weller T0058765711N Lötkolben/-station Zubehör Barrel WXP
Weller Tools
T0058765711N
€ 33,32*
Zubehör
Weller T0058765766N Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
€ 36,85*
Zubehör
Weller XT A Lötspitze
Weller Tools
T0054470399
€ 10,07*
Zubehör
Weller XT BS Lötspitze
Weller Tools
T0054471599
€ 10,05*
Zubehör
Weller XT DL Lötspitze
Weller Tools
T0054473699
€ 13,54*
Zubehör
Weller XT DS Lötspitze
Weller Tools
T0054471799
€ 10,01*
Zubehör
Weller XT E Lötspitze
Weller Tools
T0054470799
€ 10,04*
Zubehör
Weller XT F 30° Lötspitze
Weller Tools
T0054471899
€ 10,05*
Zubehör
Weller XT GW1 Lötspitze
Weller Tools
T0054471299
€ 13,48*
Zubehör
Weller XT GW2 Lötspitze
Weller Tools
T0054473599
€ 13,56*
Zubehör
Weller XT H Lötspitze
Weller Tools
T0054471399
€ 8,82*
Zubehör
Weller XT HX Lötspitze
Weller Tools
T0054473799
€ 12,03*
Zubehör
Weller XT KN Putzwolle
Weller Tools
T0054471199
€ 13,37*
Zubehör
Weller XT Lötspitze
Weller Tools
T0054471999
€ 11,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.