Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Fujifilm instax SHARE SP-3 Fotodrucker 800 x 600 DPI 2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71754721
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16558138
EAN/GTIN:
     4547410356953
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Laserdrucker
Sofortbild-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
2.4" x 2.4" (6.2x6.2 cm)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Blau, Grün, Rot
Graustufen
256
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
130.5 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
312 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Ausgabekapazität
160 Blätter
Maximale Papierkapazität
10 Blätter
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Ladezeit
3 h
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
Micro-USB Type-A
Drucken
Maximale Auflösung
800 x 600 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
13 s
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,08*
€ 423,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,01*
€ 389,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.