Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01581-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01581-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 01581-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 01581-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-69288743
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01581-002
EAN/GTIN:
     7331021065277
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
AXIS Camera Station S2212 Appliance ist eine All-in-One-Aufzeichnungslösung mit integriertem, verwaltbaren PoE-Switch und ist für eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung mit bis zu 4K ausgelegt. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S2212 bereits vorkonfiguriert und mit der Video Management Software AXIS Camera Station einschließlich Lizenzen für 12 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht dem Benutzer, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von AXIS voll auszunutzen. AXIS S2212 bietet mit dem auf einem Solid-State-Laufwerk (SSD) gesicherten Betriebssystem und einer 5-jährigen Gewährleistung eine zuverlässige Überwachungslösung.
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
14
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
12
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Line-in
Ja
Audioausgang
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.3at
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CNS 13438, EAC, EN 55024, , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
270 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
135 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
12 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Speicherkapazität
8000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
5800 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
6000 GB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.761,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.946,59*
€ 3.506,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,50*
€ 3.470,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.825,14*
€ 3.361,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.778,43*
€ 3.306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.761,01*
€ 3.285,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.