Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TM-300 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TM-300 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF TM-300 Großformatdrucker WLAN Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62295361
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3058C003
EAN/GTIN:
     4549292119381
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Steuerung
Berührung
Schalldruckpegel (Druck)
44 dB
RAM-Kapazität
2 GB
Zertifizierung
CE, EAC, TUV, CB
Energie
Stromverbrauch (Standby)
3.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Drucken
Drucktechnologie
Thermal Inkjet
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen
HP-GL/2, HP-RTL
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Gelb
Druckköpfe
PF-06
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1289 mm
Tiefe
887 mm
Höhe
1060 mm
Gewicht
60000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A3+
Medienstärke
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge
18 m
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Materialbreite (Blätter)
203.2 x 917 mm
Materialbreite (Rollen)
203.2 x 917 mm
Randlosdruckbreite
36 "
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1462 mm
Verpackungstiefe
913 mm
Verpackungshöhe
961 mm
Paketgewicht
105000 g
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.044,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,76*
€ 2.637,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.198,83*
€ 2.616,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.132,46*
€ 2.537,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.089,72*
€ 2.486,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,96*
€ 2.433,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.