Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Network Cable UTP Cat6 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Network Cable UTP Cat6 1 m
Sandberg Network Cable UTP Cat6 1 m
Sandberg Network Cable UTP Cat6 1 m
Artikel-Nr.:
     7532-506-93
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     506-93
EAN/GTIN:
     5705730506932
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 UTP Patch Netzwerkkabel. Wird verwendet, um einen Computer an ein Breitband-Modem/LAN/Schalter usw. anzuschließen. Kann auch zwischen Schaltern und in Verteilerboxen verwendet werden. Der CAT6-Standard ist eine verbesserte Version von CAT5e und wurde speziell für 1000 Mbit/s Ethernet mit optimaler Übertragungsrate und minimalem Datenpaketverlust entwickelt. Das Kabel unterstützt auch 10 and 100 Mbit/s Ethernet, wodurch die Übertragungsrate optimiert werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
64 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,50*
€ 3,88*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,03*
1 Tag
342
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,08*
€ 4,72*
2 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 8,96*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP601
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601O
ab € 2,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP601P
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601R
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
UTP601S
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601W
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601Y
ab € 1,55*
Zubehör
Sandberg
506-97
ab € 6,43*
Zubehör
Sandberg
506-98
ab € 9,20*
Zubehör
Sandberg
506-94
ab € 2,63*
Zubehör
Sandberg
506-99
ab € 11,22*
Zubehör
Sandberg
506-95
ab € 3,41*
Zubehör
Sandberg
506-96
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.