Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP601S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP601S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP601S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP601S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264764
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP601S
EAN/GTIN:
     7331990041784
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
B-FTP601S
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
B-UTP601S
ab € 1,25*
Zubehör
MicroConnect
STP601S
ab € 2,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP501B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP501S
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP601
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP6015
ab € 1,86*
Zubehör
MicroConnect
UTP601B
ab € 2,60*
Zubehör
MicroConnect
UTP601G
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601O
ab € 2,05*
Zubehör
MicroConnect
UTP601P
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
UTP601R
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP601W
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
UTP601Y
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
V-UTP601B-FLAT
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.