Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Brother PTP710BT Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 360 DPI 20 mm/sek Verkabelt & Kabellos TZe Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55373012
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-P710BT
EAN/GTIN:
     4977766781374
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich mittels der Bluetooth-Schnittstelle über Smartphones/Tablets ansteuern lässt. An Desktop-Computern steht die P-touch Editor Software mit erweiterten Funktionen zur Verfügung. Der Lithium-Ionen Akku wird über das mitgelieferte USB-Kabel wiederaufgeladen. Neben dem USB-Port Ihres Computers kann auch ein handelsübliches Netzteil mit USB-Ausgang zur Stromversorgung genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1196 g
Leistungen
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Bandtyp
TZe
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Schneider
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1870 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
670 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Maximale Etikettenbreite
24 mm
Maximale Etikettenlänge
0.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
20 mm/sek
Maximum Druckweite
18 mm
Maximum Druckerhöhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZE31M3
ab € 23,75*
Zubehör
Brother
TZECL4
ab € 8,50*
Zubehör
Brother
TZESE4
ab € 18,73*
Zubehör
Brother
TZES121
ab € 9,01*
Zubehör
Brother
TZES131
ab € 9,88*
Zubehör
Brother
TZES141
ab € 11,63*
Zubehör
Brother
TZES151
ab € 12,90*
Zubehör
Brother
TZES211
ab € 9,03*
Zubehör
Brother
TZES221
ab € 9,86*
Zubehör
Brother
TZES231
ab € 10,76*
Zubehör
Brother
TZES241
ab € 12,58*
Zubehör
Brother
TZES251
ab € 14,01*
Zubehör
Brother
TZES621
ab € 9,86*
Zubehör
Brother
TZES631
ab € 10,78*
Zubehör
Brother
TZES641
ab € 12,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.