Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Basic VI 650 SB FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker Basic VI 650 SB FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 650 SB FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 650 SB FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker Basic VI 650 SB FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,65 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53689990
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121069
EAN/GTIN:
     4260074980646
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
4.5 min
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.65 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Effizienz
95.3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,55
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsvolumen
3800 cm³
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 650va
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.