Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10121071 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 100 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10121071 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 100 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
PowerWalker 10121071 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 100 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
PowerWalker 10121071 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 100 kVA 600 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53689988
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121071
EAN/GTIN:
     4260074980660
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
6900 g
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
362 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
6900 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
7 min
Akkuladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
100 kVA
Ausgangsleistung
600 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
1 Hz
Effizienz
96.5 %
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.