Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 2200 STL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 2,2 kVA 1320 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-53689850
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121083
EAN/GTIN:
     4260074980783
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
0.25 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
3.9 min
Akkuladezeit
8 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1320 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
4 ms
Effizienz
95.7 %
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, bluewalker ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.