Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-60414 Herst.-Nr.: 11749 EAN/GTIN: 4040849117497 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 18.2 mm | | Tiefe | 66 mm | | Höhe | 21.5 mm | Merkmale | Stecker | XLR (3-pin) | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Polyvinylchlorid (PVC), Zink | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kontaktwiderstand | 5 mΩ | | Lebensdauer (Zyklen) | 1000 | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 16 A | | Einsteckkraft | 25 N | | Auszugskraft | 25 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,74* | € 1,17* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,60* | € 29,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 26,42* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|