Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Audio-Stecker - XLR3 Stecker - abgeschirmt - Schwarz (11749)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 11749 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch
Goobay 11749 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch
Goobay 11749 Drahtverbinder XLR (3-pin) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     2753I-857466
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     11749
EAN/GTIN:
     4040849117497
Suchbegriffe:
Mikrofonstecker
Adapter XLR
XLR Adapter
XLR Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Audio-Stecker - XLR3 Stecker - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  11749
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849117497

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Audio-Stecker
Kabel  Audio-Stecker
Technologie  Abgeschirmt
Farbe  Schwarz
Anschluss  XLR3 - Stecker
Besonderheiten  Zugentlastung, Schraubverschluss

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audio-Stecker
Technologie  Abgeschirmt
Empfohlene Verwendung  Mikrofon
Besonderheiten  Zugentlastung, Schraubverschluss
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  3-poliges XLR - Stecker
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  24.5 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audio-Stecker
Technologie:
Abgeschirmt
Empfohlene Verwendung:
Mikrofon
Besonderheiten:
Zugentlastung, Schraubverschluss
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
3-poliges XLR - Stecker
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
2 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, adapter xlr xlr, mikrofonstecker, xlr steckverbinder stecker, 11749, goobay, wentronic, schwarz, audiostecker, xlr3, stecker, abgeschirmt, 3polig, geschraubte, zugentlastung, audio, polig
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1329
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,74*
€ 1,16*
2 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,18*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,52*
€ 29,17*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,61*
€ 36,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.