Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
CyberPower CP550EPFCLCD Line-Interactive USV 550VA/350W Reine Sinuswelle, AVR, LCD, USB (HID), RS232, RJ45 Lan Protection, Ausgang (6) Schuko
Artikel-Nr.:
     CIDE9-42895329
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     CP550EPFCLCD
EAN/GTIN:
     4712856276893
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower CP550EPFCLCD gewährleistet Stromversorgungsschutz für Workstation, Standalone Server, NAS und Netzwerkhardware. Durch die reine Sinuswellen-Ausgangsversorgung ist sie mit den in Servern verwendeten Active PFC -Netzteile kompatibel. Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Der Datenleitungsschutz schützt Telefone, Netzwerke und Kommunikationsgeräte vor Spannungsspitzen über deren Kommunikationsleitungen.

Über die USB Schnittstelle kommuniziert die kostenlose zum Download angebote Managementsoftware PowerPanel Personal automatisch mit dem Computer und fährt das System bei einem Stromausfall sicher herunter. Es ermöglicht Benutzern außerdem, geplante Abschaltungen und Selbstdiagnosen durchzuführen und überwacht die Energieverbrauchswerte und die zeigt die ungefähre Überbrückungszeit an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
6800 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
7600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akkuladezeit
8 h
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, RCM, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Mini Tower
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Status
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.55 kVA
Ausgangsleistung
350 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
270 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
203 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
405 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
31 BTU/h
Effizienz
98.5 %
Geräuschpegel
35 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Unterspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
RBP0078
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.