Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UVC-NVR-2TB Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UVC-NVR-2TB Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Ubiquiti UVC-NVR-2TB Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38158425
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UVC-NVR-2TB
EAN/GTIN:
     817882022361
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
Unterstützte Videoformate
H.264, MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
483 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
Max. Speicherkapazität
2 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,49*
€ 424,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,95*
€ 409,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,72*
€ 395,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.