Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8000RED Stromverteilereinheit (PDU) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8000RED Stromverteilereinheit (PDU) Rot
APC AP8000RED Stromverteilereinheit (PDU) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36936553
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8000RED
EAN/GTIN:
     731304330950
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
110 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.