| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33648070 Herst.-Nr.: 1 600 A00 J0E EAN/GTIN: 3165140859455 |
| |
|
| | |
| World's first: Wireless Charging Akku
- Kompatibel mit professionellen Bosch Akku-Werkzeugen der 10,8 Volt-Klasse - Lädt mit allen stationären und mobilen „Wireless Charging“-Ladegeräten - Unterbrechungsfreies Arbeiten dank innovativer „Wireless Charging“-Technik Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie/Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 2.5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 10.8 V | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Batteriebreite | 102 mm | | Batterietiefe | 82 mm | | Batteriehöhe | 108 mm | | Batteriegewicht | 420 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |