Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77748 Montageband & -etikett 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77748 Montageband & -etikett 1,5 m
TESA 77748 Montageband & -etikett 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33444589
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das robuste Montageband hält mit seiner überzeugenden Klebekraft von bis zu 10kg/m Objekte dauerhaft auf festen Untergründen. Dank der Wetterbeständigkeit kann man das Montageband auch im Außenbereich anwenden, z.B. auf Klinker, Stein oder Beton. Das Montageband ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden (Schrauben, Nägel) und lässt sich komfortabel verarbeiten.

Hinweis: Wir empfehlen ein maximales Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt, wobei das Objekt nicht dicker als 10mm sein sollte.


- Montageband für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker
- Hält bis zu 10kg/m*
- Für dauerhafte Anwendungen
- Innen- und Außenbereich

* For best results, we recommend a max. Weight of 6kg per application / contract
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Stein
Haltefestigkeit
0.1 kg/cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77749-00000
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.