Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
TESA 77749-00000 Montageband & -etikett 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33504255
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77749-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montageband für Mauerwerk und Stein (10kg/m)
Das robuste Montageband hält mit seiner überzeugenden Klebekraft von bis zu 10kg/m Objekte dauerhaft auf festen Untergründen. Dank der Wetterbeständigkeit kann man das Montageband auch im Aussenbereich anwenden, z.B. auf Klinker, Stein oder Beton. Das Montageband ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Befestigungsmethoden (Schrauben, Nägel) und lässt sich komfortabel verarbeiten.

- Montageband für raue, feste Untergründe, z.B. Klinker
- Hält bis zu 10kg/m*
- Für dauerhafte Anwendungen
- Innen- und Aussenbereich

*Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6kg pro Anwendung/Objekt

Montageband für einen starken Halt auf Klinker und Stein
Wenn Sie Objekte im Innen- und Aussenbereich sicher anbringen möchten, können Sie dank des Montagebandes von tesa® auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben verzichten. Das Montageband verfügt über eine Halteleistung von bis zu 10kg/m, so dass Sie es z.B. zur Befestigung von Hausnummern verwenden können. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie einfach das Arbeiten mit dem Montageband ist, sollten Sie kurz einen Blick auf die Anwendungstipps im nächsten Abschnitt werfen.

GUT ZU WISSEN ... UNSERE ANWENDUNGSTIPPS
- Reinigen Sie die Oberflächen mit Alkohol oder einem Fensterreiniger und befreien sie von Staub und Fett. Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, sollten die Oberflächen trocken sein.
- Platzieren Sie die einzelnen Klebestreifen auf dem Objekt, pressen diese mit den Fingern fest an und entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche. Hinweis: Bitte berühren Sie nicht die offenen Klebeflächen, da dadurch die Klebeleistung beeinträchtigt werden könnte.
- Für eine optimale Haftkraft drücken Sie das ganze Objekt fest und gleichmässig mindestens fünf Sekunden auf den Untergrund. Fertig!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Schwarz
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Stein
Haltefestigkeit
0.1 kg/cm
Einfach zu bedienen
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
77748
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.