Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 580951 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 580951 Farbband
Pelikan 580951 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-330565
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     580951
EAN/GTIN:
     4018474580955
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Pelikan ist einer der wenigen Hersteller die heute noch Farbbänder für Nadeldrucker und Schreibmaschinen herstellen. Außerdem bieten wir Ihnen hochwertige Thermotransfer-Rollen für Ihr Faxgerät. Wie auf unser gesamtes Druckerzubehör erhalten Sie auch auf diese Produkte 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Epson ERC 32
Produktfarbe
Violett, Violett
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
13mm
Abmessungen (BxTxH)
96 x 187 x 32 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Farbbandlänge
6 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.