Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66361-6 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-66361-6 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
TE Connectivity 1-66361-6 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490714
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66361-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Produktfarbe
Violett
Material
Kupfer, Nickel
AWG Kabelgröße
18/14
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
25 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, buchsenkontakt 0,5-2,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.