| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30217501 Herst.-Nr.: FP4SC05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Lichtleitertyp | OM4 | | Anschluss 1 | SC | | Anschluss 2 | SC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Pink | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s | | Zertifizierung | DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |