Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SC/SC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SC/SC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
LogiLink SC/SC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30385821
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP4SC01
EAN/GTIN:
     4052792017380
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
  • Gewicht: 40g
    - Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
    - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4
    - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Pink
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP4SC02
ab € 3,37*
Sonstiges
LogiLink
FP4SC05
ab € 4,91*
Sonstiges
LogiLink
FP4SC10
ab € 7,62*
Sonstiges
LogiLink
FP4SC20
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.