Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W09F64G Netzwerkchassis 9U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W09F64G Netzwerkchassis 9U Grau
LogiLink W09F64G Netzwerkchassis 9U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29867094
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W09F64G
EAN/GTIN:
     4052792016338
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Produktinformationen "19" Wandschrank 9HE 540 x 450 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional
Die LogiLink Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die unmontierten, zerlegten Gehäuse werden im Platz und Kosten sparenden "Flatpack" geliefert. Die LogiLink 19" Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Umfangreiches Zubehör rundet das Gesamtprogramm optimal ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
41410 g
Technische Details
Rack-Kapazität
9U
Material
Glas, Stahl
Produktfarbe
Grau
Gehäusedicke
1.2 mm
Maximales Lastgewicht
50 kg
Sperren
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 65,39*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 65,64*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 68,80*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 83,51*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 82,93*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,21*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
ab € 90,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.