Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink W06F64B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29744071
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06F64B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • Praktisches einteiliges Stahlgehäuse - Lieferung unmontiert und zerlegt imFlatpack - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2mm Stahl - Glastür mit Zylinderschloss - Herausnehmbare Seitenteile - Ausschnitte für Kabeleinführung und Belüftung - Tiefenver
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
14000 g
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, logilink 19" wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 65,48*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 68,88*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 69,09*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 82,99*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 83,07*
Sonstiges
LogiLink
W15F64B
ab € 91,52*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
ab € 91,11*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
ab € 17,01*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.