Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2715953 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2715953 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2715953 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27049799
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2715953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kupfer
Produktfarbe
Rot
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34.2 g
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,8579*
€ 29,5809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,3179*
€ 28,9383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,7579*
€ 27,0819
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,5479*
€ 25,642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,8479*
€ 24,809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2715940
ab € 18,10*
Ähnlich
Phoenix Contact
3000706
ab € 8,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.