Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000035288
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3000706
EAN/GTIN:
     4046356675666
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,639*
€ 10,389*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,192*
€ 10,842*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 11,11*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,596*
€ 11,126*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,9746*
€ 11,4046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,389*
€ 12,36291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,479*
€ 11,28001
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,639*
€ 10,28041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 103,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.