Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 208V Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2256376
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7811
EAN/GTIN:
     731304246589
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
444 x 112 x 88 mm
Gewicht
3360 g
Merkmale
Kabellänge
3.66 m
Zertifizierung
cUL Listed,CSA,FCC Part 15 Class A,ICES-003,UL 60950,UL Listed, RoHS 7b
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
30 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
24 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L6-30P
Ausgang Anschlüsse
12x IEC 320 C13 4x IEC 320 C19
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,17*
€ 947,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,73*
€ 940,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,04*
€ 890,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,13*
€ 841,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.