Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 541748 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 541748 Farbband
Pelikan 541748 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2253319
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     541748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
pelikan nylonband
Pelikan ist einer der wenigen Hersteller die heute noch Farbbänder für Nadeldrucker und Schreibmaschinen herstellen. Außerdem bieten wir Ihnen hochwertige Thermotransfer-Rollen für Ihr Faxgerät. Wie auf unser gesamtes Druckerzubehör erhalten Sie auch auf diese Produkte 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Facit 2301
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
8mm
Abmessungen (BxTxH)
116 x 137 x 28 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Farbbandlänge
12 m
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.