Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 571984 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 571984 Farbband
Pelikan 571984 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2242442
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     571984
EAN/GTIN:
     4018474571984
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband
Pelikan ist einer der wenigen Hersteller die heute noch Farbbänder für Nadeldrucker und Schreibmaschinen herstellen. Außerdem bieten wir Ihnen hochwertige Thermotransfer-Rollen für Ihr Faxgerät. Wie auf unser gesamtes Druckerzubehör erhalten Sie auch auf diese Produkte 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Leistungen
Kompatibilität
Olivetti
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
13mm
Abmessungen (BxTxH)
70 x 117 x 23 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Farbbandlänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.